{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203072 8 | |
EAN/GTIN | 4062406565176 | |
Nummer fabrikant | 203072 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
680 stuks direct leverbaar
€ 40,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Snijlengte Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |