{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 54 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203072 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569518 | |
Nummer fabrikant | 203072 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 333,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |