{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202391 8 | |
EAN/GTIN | 4062406270865 | |
Nummer fabrikant | 202391 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frezen MTC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 58 mm | 80 mm |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Snijlengte Lc | 12 mm | 28 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |