VHM-frezen MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4,5mm

Artikelnummer: 202391 4,5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4,5 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 9 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 15 mm
Vrijloop-⌀ D1 4,3 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,08 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,048 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202391 4,5
EAN/GTIN 4062406270827
Nummer fabrikant 202391 4,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 55 HRC
H
90
Staal < 60 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale spaanruimtegeometrie en versterkte kern.
MTC-ruwfrees tot 1,5×D in massief materiaal
mogelijk.
Met excentrische achterslijping.
Bijzonder stabiel dankzij korte afmetingen. Lengte overeenkomstig DIN 6527 kort.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.