Alternatief product:

Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artikelnummer: 192650 16
Korting
43,60 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192650 16
EAN/GTIN 4045197107589
Nummer fabrikant 192650 16

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
29
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.
Tot maat 20 centrumsnijdend.
De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
Gr. 6M tot 25M − MID-frees: Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.
Gunstig geprijsd alternatief.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
43,60 €
€ 32,80
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 58,60
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 56,20
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 75,80
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 65,60
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 38,20
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
68,20 €
€ 47,80
op aanvraag
Op voorraad
683 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Snijkant-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Spiraalhoek 30 graden 25 graden 25 graden 25 graden 25 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,025 mm 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,025 mm 0,06 mm 0,025 mm
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen