Alternatief product:

Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 15mm

Artikelnummer: 192650 15
Korting
44,70 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 15 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,021 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192650 15
EAN/GTIN 4045197107572
Nummer fabrikant 192650 15

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
29
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen kartelprofiel.
Tot maat 20 centrumsnijdend.
De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
Gr. 6M tot 25M − MID-frees: Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.
Gunstig geprijsd alternatief.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 15mm

Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 15mm

op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
44,70 €
€ 31,40
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 54,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 51,80
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 65,60
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 38,20
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
68,20 €
€ 52,40
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 59,60
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Spiraalhoek 30 graden 25 graden 25 graden 25 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Tolerantie nominale ⌀ js12 k10 js12 js12 k12 js12 k12
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen