Ruwfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8Mmm

Artikelnummer: 192605 8M
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 28 mm
Totale lengte L 78 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192605 8M
EAN/GTIN 4067263290827
Nummer fabrikant 192605 8M

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
781
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
29
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 6M tot 25M − MID-frees. Bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.
Met achtergeslepen kartelprofiel. De frezen kunnen zonder profielverandering worden nageslepen.
Centrumsnijdend en ongelijke tandsteek.