{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 35 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192605 10M | |
EAN/GTIN | 4067263290858 | |
Nummer fabrikant | 192605 10M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-Co8 10M mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
28,20 €
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 84 mm | 84 mm |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,014 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |