{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191637 18 | |
EAN/GTIN | 4045197838971 | |
Nummer fabrikant | 191637 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Frees HSS-E-SPM HPC 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 68,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
182,00 €
€ 89,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | blauw | blauw | groen |
Snijkant-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Snijlengte Lc | 32 | 19 | 32 | 32 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |