Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Artikelnummer: 191637 14
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,06 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191637 14
EAN/GTIN 4045197838957
Nummer fabrikant 191637 14

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
42
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtig substraat voor de bewerking van stalen en roestvrije materialen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 47,40
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 64,20
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 87,20
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 129,50
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Norm DIN 844 B DIN 327 DIN 844 B DIN 327 DIN 844 DIN 844
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijmateriaal HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM HSS E SPM
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03 k10 k12 k12 k12 k12
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen