{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 36 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191380 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102225 | |
Nummer fabrikant | 191380 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifrees HSS-PM 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Snijlengte Lc | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |