{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191380 10 | |
EAN/GTIN | 4045197102416 | |
Nummer fabrikant | 191380 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifrees HSS-PM 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Schacht | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 22 mm | 45 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |