VA-cirkelzaagblad grof 350X3 mm

Artikelnummer: 177540 350X3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    350 mm
    Dikte 3 mm
    Snijmateriaal HSS E
    Boring-⌀ 40 mm
    Aantal tanden Z 140
    Steek t 8 mm
    Aantal meeneemgaten 2; 4
    Meeneemgat ⌀ 9; 12 mm
    Meeneemgat steekcirkel 55; 64 mm
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177540 350X3
    EAN/GTIN 4045197245458

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    11
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    precisievertanding en zeer fijn geslepen zijvlakken. Spaanhoek speciaal voor roestbestendige staalsoorten. Genitreerd oppervlak: harde, permanente bescherming tegen materiaaloplassing.

    Toepassing:

    Tandsteek t: (tandvorm)
    • 3 mm (BW) − Voor dunne buizen, profielen, platen met 1 − 2 mm wanddikte.
    • 4 mm (BW) − Voor buizen, profielen, platen met 1,5 − 4 mm wanddikte.
    • 6 mm (HZ) − Voor buizen, profielen en massief materiaal van meer dan 4 mm wanddikte resp. diameters tot maximaal 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − Voor massief materiaal van meer dan 50 mm.

    T.b.v.:

    EISELE- en TRENNJAEGER-koudcirkelzagen.

    Tip:

    • Voor optimale prestaties en een maximale standtijd: Koelsmeerconcentraat nr. 084260 gebruiken.
    • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.