VA-cirkelzaagblad grof 300X2,5 mm

Artikelnummer: 177540 300X2,5
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    300 mm
    Dikte 2,5 mm
    Snijmateriaal HSS E
    Boring-⌀ 40 mm
    Aantal tanden Z 120
    Steek t 8 mm
    Aantal meeneemgaten 2; 4
    Meeneemgat ⌀ 9; 12 mm
    Meeneemgat steekcirkel 55; 64 mm
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177540 300X2,5
    EAN/GTIN 4045197245434

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    11
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    precisievertanding en zeer fijn geslepen zijvlakken. Spaanhoek speciaal voor roestbestendige staalsoorten. Genitreerd oppervlak: harde, permanente bescherming tegen materiaaloplassing.

    Toepassing:

    Tandsteek t: (tandvorm)
    • 3 mm (BW) − Voor dunne buizen, profielen, platen met 1 − 2 mm wanddikte.
    • 4 mm (BW) − Voor buizen, profielen, platen met 1,5 − 4 mm wanddikte.
    • 6 mm (HZ) − Voor buizen, profielen en massief materiaal van meer dan 4 mm wanddikte resp. diameters tot maximaal 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − Voor massief materiaal van meer dan 50 mm.

    T.b.v.:

    EISELE- en TRENNJAEGER-koudcirkelzagen.

    Tip:

    • Voor optimale prestaties en een maximale standtijd: Koelsmeerconcentraat nr. 084260 gebruiken.
    • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.