{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 315 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 160 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212058 | |
Nummer fabrikant | 177255 315X2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad middel 315X2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 145,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
152,50 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Aantal tanden Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |