{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 128 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212003 | |
Nummer fabrikant | 177255 250X2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad middel 250X2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 40,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 77,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Steek t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |