{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 350 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 140 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177200 350X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245137 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ⌀×dikte: 350X3mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
186,30 €
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Dikte | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Steek t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Aantal tanden Z | 140 | 140 | 140 |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |