{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 350 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 140 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177070 350X3 | |
EAN/GTIN | 4045197849427 | |
Nummer fabrikant | 177070 350X3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad middel 350X3 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 186,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Dikte | 3 mm | 3 mm |
Steek t | 8 mm | 8 mm |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm |