Metaallintzaag bi-alfa-kobalt 13/6H

Artikelnummer: 172100 13/6H
(9,67 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Vertanding: Normaal
  • Spaanhoek: 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 13 mm
    Lengte 15 m
    Vertanding Normaal
    Spaanhoek 10 graden
    Dikte 0,9 mm
    Producttype Metaallintzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 172100 13/6H
    EAN/GTIN 4045197253750
    Nummer fabrikant 27210130900600-015

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    100
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    85
    Staal < 750 N/mm²
    P
    65
    Staal < 900 N/mm²
    P
    55
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    20
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Normale vertanding − Constante tandsteek met 0°-spaanhoek in een gesloten kunststof rol, ongelast.
    bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met drager van verenstaal met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67−69HRC). Extreem harde tandpunten, flexibele drager, in rollen van 15 m.

    Toepassing:

    Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes(tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

    Tip:

    • Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.