Metaallintzaag bi-alfa-kobalt 13/4H

Artikelnummer: 172100 13/4H
(9,67 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Vertanding: Normaal
  • Spaanhoek: 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 13 mm
    Lengte 15 m
    Vertanding Normaal
    Spaanhoek 10 graden
    Dikte 0,9 mm
    Producttype Metaallintzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 172100 13/4H
    EAN/GTIN 4045197253743
    Nummer fabrikant 27210130900400-015

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    100
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    85
    Staal < 750 N/mm²
    P
    65
    Staal < 900 N/mm²
    P
    55
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    20
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Normale vertanding − Constante tandsteek met 0°-spaanhoek in een gesloten kunststof rol, ongelast.
    bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met drager van verenstaal met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67−69HRC). Extreem harde tandpunten, flexibele drager, in rollen van 15 m.

    Toepassing:

    Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes(tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

    Tip:

    • Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.