{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Master Steel | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164420 4H7 | |
EAN/GTIN | 4062406282202 | |
Nummer fabrikant | 164420 4H7 |