GARANT Master Steel VHM-hoogrendement-ruimers HPC doorlopend gat 20 mm

Artikelnummer: 164420 20
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 20 mm
    Coating TiAlN
    Tolerantie configureerbaar
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    ⌀-Bereik 19,201 mm - 20,200 mm
    Snijlengte Lc 15 mm
    Afkoppellengte L1 100 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 2 mm/omw.
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,6 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm
    Gekleurde ring groen
    Serie Master Steel
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 164420 20
    EAN/GTIN 4062406284367
    Nummer fabrikant 164420 20

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    180
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    100
    Staal < 55 HRC
    H
    12
    Staal < 60 HRC
    H
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    50
    RVS > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universele HPC-ruimers van de nieuwste generatie. Extra korte snijkanten voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant. Duidelijke toepassing in staal en roestvrij staal. Betrouwbare bewerking van hoogvastere stalen materialen tot 60 HRC. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders.
    Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid als gevolg van ongelijke steek.
    Tolerantiegegevens:
    Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
    H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
    0/0,005 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

    Toepassing:

    Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen