{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 39 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Snijlengte Lc | 81 mm | |
Afkoppellengte L1 | 204 mm | |
Totale lengte L | 329 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 39 | |
EAN/GTIN | 4045197092854 | |
Nummer fabrikant | 164180 39 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 39mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 394,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 407,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Aantal snijkanten Z | 10 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Morseconus | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |