{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 28 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 27,060 mm - 28,000 mm | |
Snijlengte Lc | 71 mm | |
Afkoppellengte L1 | 177 mm | |
Totale lengte L | 277 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 28 | |
EAN/GTIN | 4045197092632 | |
Nummer fabrikant | 164180 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar 28 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 71 | 71 | 124 | 124 |
Spiraalhoek | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |