{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 42 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 82 mm | |
Afkoppellengte L1 | 211 mm | |
Totale lengte L | 333 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 42 | |
EAN/GTIN | 4045197092106 | |
Nummer fabrikant | 164000 42 |