{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 34 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 78 mm | |
Afkoppellengte L1 | 194 mm | |
Totale lengte L | 321 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 34 | |
EAN/GTIN | 4045197092052 | |
Nummer fabrikant | 164000 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 34 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 353,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee |
Nominale ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 311 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | Morseconus |
Snijlengte Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 220 |