{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 56 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 6 | |
EAN/GTIN | 4045197090324 | |
Nummer fabrikant | 162900 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-ruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC mm resp. inch: 6
op aanvraag
Op voorraad
2.837 stuks direct leverbaar
€ 19,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 68 mm | 72 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. | 0,1 mm/omw. |