NC-ruimer H7 5,1

Artikelnummer: 162900 5,1
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC mm resp. inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5,1 mm
    Coating ongecoat
    Tolerantie H7
    Snijmateriaal HSS E
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    Schacht DIN 1835 A met h6
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 23 mm
    Afkoppellengte L1 57 mm
    Totale lengte L 86 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schacht-⌀ Ds 5 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring groen
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 162900 5,1
    EAN/GTIN 4045197090201
    Nummer fabrikant 162900 5,1

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    20
    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    10
    Staal < 900 N/mm²
    P
    7
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    5
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    4
    RVS < 900 N/mm²
    M
    5
    RVS > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
    Met lange snijkanten en linkse spiraal.
    ≤ ⌀ maat 1,7 met 3 tanden; ≥ ⌀ maat 1,8 even aantal tanden en ongelijke tandsteek. ≤ ⌀ maat 3,7 aan beide kanten met centreerpunt; ≥ ⌀ maat 3,8 aan beide kanten met centergaten.
    Productietolerantie resp. snijkanttolerantie van ruimer volgens DIN 1420 voor H7 boringstolerantie.

    Tip:

    Zie voor ruimers in 1/100-afmetingen nr. 162902.
    Zie voor ruimers voor diameter en passing volgens opgave nr. 162951