{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 37 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 28,2 mm | |
Snijlengte Lc | 220 mm | |
Afkoppellengte L1 | 240 mm | |
Totale lengte L | 364 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 37 | |
EAN/GTIN | 4062406065157 | |
Nummer fabrikant | 162800 37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 37mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 438,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 407,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 240 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Snijlengte Lc | 220 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |