{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 13,8 mm | |
Snijlengte Lc | 155 mm | |
Afkoppellengte L1 | 172 mm | |
Totale lengte L | 271 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 20 | |
EAN/GTIN | 4045197089342 | |
Nummer fabrikant | 162800 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 172 mm | 119 mm |
Totale lengte L | 271 mm | 201 mm |
Nominale ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Snijlengte Lc | 155 mm | 75 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 25 graden | 7-8 graden |