{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 | 54 mm | |
Totale lengte L | 87 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197250612 | |
Nummer fabrikant | 160500 5 |