{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 67 mm | |
Afkoppellengte L1 | 105 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197250711 | |
Nummer fabrikant | 160500 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer instelbaar 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 105 | 149 |
Totale lengte L | 175 | 229 |
Nominale ⌀ DC | 16 | 16 |
Snijlengte Lc | 67 | 135 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |