{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Snijlengte Lc | 62 mm | |
Afkoppellengte L1 | 79 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927002 | |
Nummer fabrikant | 160200 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 9,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 37,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 79 | 100,5 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,5 | 9,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 |
Snijlengte Lc | 62 | 90 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |