{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 26 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Snijlengte Lc | 115 mm | |
Afkoppellengte L1 | 145 mm | |
Totale lengte L | 231 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 26 | |
EAN/GTIN | 4045197927286 | |
Nummer fabrikant | 160200 26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 26mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 192,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | groen | zonder |
Totale lengte L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Nominale ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Snijlengte Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |