{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937193 | |
Nummer fabrikant | 160150 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer H7, Nominale ⌀ DC: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 60 mm | 65 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schacht-vierkant □ | 5 mm | 4,9 mm |
Snijlengte Lc | 50 mm | 50 mm |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 7-8 graden |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |