{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 87 mm | |
Afkoppellengte L1 | 107 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 12,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197937308 | |
Nummer fabrikant | 160150 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer H7 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 69,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 107 mm | 112 mm |
Totale lengte L | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 87 mm | 87 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 7-8 graden |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |