DIN-vlakverzinkboor voor kerngat 20X10,2 mm

Artikelnummer: 156220 20X10,2
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkboor-⌀ 20 mm
Coating ongecoat
Pen-⌀ 10,2 mm
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 373
Schacht Cilinderschacht met h9
Voor schroefmaat M12
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12,5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Inwendige koeling nee
Voorboor-⌀ 10,2 mm
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining 22 mm
Tophoek 180 graden
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156220 20X10,2
EAN/GTIN 4045197087966
Nummer fabrikant 156220 20X10,2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor met drie snijkanten en vaste geleidepen voor draadkerngat.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantboutenDIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven met sleuf ISO 1207 (DIN 84).
De geleidepen van de verzinkboor past in het draadkerngat.