{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzinkboor-⌀ | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Pen-⌀ | 4,2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Voor schroefmaat | M5 | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Inwendige koeling | nee | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 18 mm | |
Tophoek | 180 graden | |
Producttype | Vlakverzinkboor |
Artikelnummer | 156220 10X4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197087928 | |
Nummer fabrikant | 156220 10X4,2 |