{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 28 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M14 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 4 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 28 | |
EAN/GTIN | 4045197086778 | |
Nummer fabrikant | 150390 28 |