{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M12 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 3,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086754 | |
Nummer fabrikant | 150390 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 61,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 88,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |