{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150376 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406065980 | |
Nummer fabrikant | 150376 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken 90° 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | AlTiCN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | Drie-spanvlakkenschacht met h9 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |