{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 20,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M10 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Voorboor-⌀ | 3,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150376 20,5 | |
EAN/GTIN | 4062406066031 | |
Nummer fabrikant | 150376 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor, lang, met 3 spanvlakken 90° 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 34,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | AlTiCN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | zonder | blauw | groen |
Totale lengte L | 114 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |