Verzinkboor, één snijkant 90° 8 mm

Artikelnummer: 150050 8
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 1
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 1
Schacht Cilinderschacht met h9
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150050 8
EAN/GTIN 4045197085290

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
RVS < 900 N/mm²
M
7
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Axiaal-radiaal achtergeslepen kegelmantel voor kerfvrij afbramen en verzinken. Hierdoor heeft de verzinking een hoge oppervlaktekwaliteit. Grote spaankamer voor zeer goede spaanafvoer. Probleemloos naslijpen op de vlakke tandborst.
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
    Buiten-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen