{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150050 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085306 | |
Nummer fabrikant | 150050 12,5 |