{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 9 mm - 25 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M14 − M42 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Totale lengte | 900 mm |
Artikelnummer | 148100 6 | |
EAN/GTIN | 4045197186744 | |
Nummer fabrikant | 148100 6 |