{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M11 − M27 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Totale lengte | 470 mm |
Artikelnummer | 148100 4 | |
EAN/GTIN | 4045197186720 | |
Nummer fabrikant | 148100 4 |