{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | W3 | |
Draadsoort | BSW | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gangen per inch | 3,5 | |
Schroefdraad-⌀ | 76,2 mm | |
Buiten-⌀ | 120 mm | |
Hoogte | 36 mm | |
Tolerantieklasse | middel | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141550 W3 | |
EAN/GTIN | 4062406223960 | |
Nummer fabrikant | 141550 W3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |