Snijplaat, G-LH: W2.3/4

Artikelnummer: 141550 W2.3/4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G-LH Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: BSW
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting W2.3/4
Draadsoort BSW
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Gangen per inch 3,5
Schroefdraad-⌀ 69,85 mm
Buiten-⌀ 120 mm
Hoogte 36 mm
Tolerantieklasse middel
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141550 W2.3/4
EAN/GTIN 4062406223953
Nummer fabrikant 141550 W2.3/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.