{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,8 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197083500 | |
Nummer fabrikant | 140400 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snijplaat, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 40,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.315 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M | M-LH | M | M |
Hoogte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |