Snijplaat M2,6

Artikelnummer: 140400 M2,6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M2,6
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm EN 22568
    Tolerantieklasse DIN 13 6g
    Snijrichting rechts
    Oplopend met 0,45 mm
    Buiten-⌀ 16 mm
    Hoogte 5 mm
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 140400 M2,6
    EAN/GTIN 4045197083463
    Nummer fabrikant 140400 M2,6

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.
    met oud DIN-profiel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen